Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Norma, klein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Norma, klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Norma, klein
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 380
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 380
EAN/GTIN:
     4012677113804
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitril-Handschuhe, Norma, klein

Blauer, leichter Nitril-Schutzhandschuh ohne Innenflock f�r hochpr�zises Arbeiten. Pyramiden-Profil an Handfl�che und Fingern f�r sicheren Griff auch bei Nassarbeiten, L�sungsmittelbest�ndig, nachbehandelt mit Chlor, daher silikonfrei, abriebresistent, anatomische Passform, frei von Latexproteinen; f�r Lebensmittel geeignet.

Anwendung:

Ideal f�r die Lebensmittelverarbeitung und -verpackung, Catering, Gefl�gelzucht und Milchprodukte. F�r Fleisch- und Wurstverarbeitung, Kosmetik und Parf�merzeugnisse. Einsatz in der keramischen Industrie, Elektronik und Laboren.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Gr��e:
klein
Oberfl�che:
Pyramidenstruktur
L�nge:
330 mm
St�rke:
0,20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Paar (ab € 0,78* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,38*
€ 1,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,20*
€ 1,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,06*
€ 1,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,00*
€ 1,19
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,97*
€ 1,15
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,78*
€ 0,93
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 330
ab € 6,22*
Ähnlich
S�nger
11 335
ab € 6,24*
Ähnlich
S�nger
11 340
ab € 6,10*
Ähnlich
S�nger
11 360
ab € 8,24*
Ähnlich
S�nger
11 550
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.