Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX VY 345 SF, Vinylester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_345vsf.jpg
p_345vsf.jpg
td_resifix-beton.jpg
td_resifix-mauerwerk.jpg
a_resifix_vysf_1.jpg
a_resifix_vysf_2.jpg
m_resi_1.jpg
m_resi_10.jpg
m_resi_11.jpg
m_resi_12.jpg
m_resi_13.jpg
m_resi_14.jpg
m_resi_15.jpg
m_resi_16.jpg
m_resi_17.jpg
m_resi_18.jpg
m_resi_19.jpg
m_resi_1.jpg
m_resi_2.jpg
m_resi_3.jpg
m_resi_4.jpg
m_resi_5.jpg
m_resi_6.jpg
m_resi_7.jpg
m_resi_8.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-345VSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     345VSF
EAN/GTIN:
     4001990498736
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-beton_opt1_etass10-0134_2105_dt.pdf
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-mauerwerk_etass15-0320_2106_dt.pdf
l_datenblatt_resifix_vysf_20_de.pdf
leed_celo_resifix-vysf_confirmation_sept20.pdf
voc_celo_resifix-vysf_voc-test-report-cdph-10p_sept20.pdf
voc_celo_resifix-vysf_voc-test-report-french-regulation-9p_sept20.pdf
voc_celo_resifix-vysf_voc-test-report-voc-content-3p_sept20.pdf
eta_celo_resifix-vysf-bewehrungsanschluesse_etass13-0315_2106_dt.pdf
td_resifix_vysf_rebar_design_load.pdf
fire_celo_resifix-vysf_feuerwiderstand-bewertung-beton_210817_dt.pdf
epd_resifix-vysf.pdf
dop_resifix-vy-mauerwerk_15-0320-2105_dt.pdf
dop_resifix-vy-option1_10-0134-2106_dt.pdf
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
verbundmörtel
Mit Injektionsmörtel ResiFIX VYSF haben Sie ein Allround-Produkt für jeden Anwendungsfall. ResiFIX ist zugelassen für gerissenen Beton und Mauerwerk und erreicht dabei sehr hohe Lastwerte. Damit ist es perfekt geeignet für Schwerlastbefestigungen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen. Das Produkt wurde für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten getestet. Außerdem erfüllt ResiFIX mit der Feuerschutzprüfung F120 die geltenden Branschutzanforderungen. Die Verwendung in wassergefüllten Bohrlöchern ist möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
345 ml
Material:
Vinylester
Stück x:
1
Verpackungsart:
Kartusche
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, chemischer Dübel, Chemiedübel, Verbunddübel, Vinyl, Zulassung, ETA, gerissen, Beton, ungerissen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
ab € 0,999*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
ab € 7,18*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
ab € 1,1777*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
ab € 50,032*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
ab € 1,754*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
ab € 19,105*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
ab € 2,282*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
ab € 81,563*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
ab € 0,5521*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
ab € 2,3185*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,29*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,15*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
ab € 8,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
ab € 14,21*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91280IGH
ab € 15,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.