Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe "Optimal", HPT, 3/4 getaucht, schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-27810-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     27810-8
EAN/GTIN:
     4059276019212
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh, dunkeltürkis / schwarz, Handinnenfläche und 3/4 des Handrückens mit HPT-Polymer-Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, sehr gute Abriebfestigkeit für extrem lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: HPT Polymer / Träger: Polyamid (Nylon)
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3131X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
87755-8
ab € 1,83*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
605722-8
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.