Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Maxim", grau/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-47400-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     47400-8
EAN/GTIN:
     4059276001958
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Ninja Maxim Nitrilhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter NFT® Nitril Beschichtung, Polyamid/Spandex-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril / Träger: Polyamid/Spandex
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 12
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4131X, EN 407 Level X1XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 3,08*
2 Tage
62
6
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,60*
€ 7,11*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 13,94*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.