Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren/Latex Chemikalienschutzhandschuh, 30cm, schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-60381-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     60381-9
EAN/GTIN:
     4059276003396
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Neopren/Latex-Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Baumwollvelourisierung, optimale Mischung aus Neopren für den Chemikalienschutz und Latex für die Beweglichkeit sowie die mechanische Festigkeit, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter, öliger und fettiger Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, optimales Tastgefühl, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, gute Kälte und Wärmeisolation, Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,7 mm, paarweise im Polybeutel
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren/Naturlatex / Beflockung: Baumwolle
Länge:
30 cm
Materialstärke:
0,70 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
J | K | L | N | P | T
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
12 Paar / 72 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2121X / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.