Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Einweghandschuhe, puderfrei, 24 cm, blau, Gr. S


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-614-S
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     614-S
EAN/GTIN:
     4059276004645
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril- Einweghandschuh, standard Qualität, blau, ungepudert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,10 mm, Chemikalienschutz, gute Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sehr gutes Feingefühl, sicher und reißfest, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Länge:
24 cm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
K | J | T
Lebensmittelzulassung:
ja
Lieferbare Größen:
S - XL
Verpackung:
Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,71*
€ 6,79
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
09055
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.