Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Chemikalienschutzhandschuhe "Super Blue", blau, glatt, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-6220-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6220-10
EAN/GTIN:
     4059276017690
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Super Blue Chemikalienschutzhandschuh, blau, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Latex Beschichtung, Baumwolle-Trikotfutter, guter Tragekomfort, guter Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, gute Kälte und Wärmeisolation, anatomische Passform, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Material:
Naturlatex / Träger: Baumwolle
Länge:
30 cm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A | K | L | P | S | T
Art des Schutzes:
Chemikalienschutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
12 Paar / 72 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 4121X / EN 407:2004 X1XXXX / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.