Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Einweghandschuhe, Top-Qualität, puderfrei, 24 cm, blau, Gr. S


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-634559U-S
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     634559U-S
EAN/GTIN:
     4059276029457
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril- Einweghandschuh, Top-Qualität, blau, ungepudert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,125 mm (einlagig/ im Durchschnitt), mikrogeraute Oberfläche, Chemikalienschutz, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sicher und reißfest, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Länge:
24 cm
Materialstärke:
0,125 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
K | P | T
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,18*
€ 10,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
09055
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.