| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-T11371-XXL Herst.-Nr.: T11371-XXL EAN/GTIN: 4059276004805 |
| | |
|
| | |
| Nitril-Einweghandschuh, Premium-Qualität, blau, ungepudert, Länge ca. 30 cm, AQL 0.65, Stärke: 0,2 mm - doppelt so stark wie ein herkömmlicher Nitril Einweghandschuh, extrem belastbar, Chemikalienschutz, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, wesentlich Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl. Lebensmittel zugelassen, latexfrei, gute Passform, besonders sicher und reißfest, sicherer Griff durch leicht angeraute Oberfläche, beidseitig tragbar Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | blau | Material: | Nitril | Länge: | 30 cm | Materialstärke: | 0,20 mm | Liste der definierten Prüfchemikalien: | J | K | O | P | S | T | Lieferbare Größen: | S - XXL | Verpackung: | Box á 50 Stück / 10 Boxen im Karton | Norm: | EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pro fit nitril-einweghandschuhe ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, vinyl reinigungshandschuh, profit 11371, T11371, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiekalienschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| |