Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmanometer, Kunststoffgeh., G 1/2 unten, -1/0,0 bar, Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101944
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5301
EAN/GTIN:
     4047322099592
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmano. mit Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 80Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
80 mm
Typ:
111.10
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff glasklar
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,02 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Markenzeiger:
-
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Standardmanometer, Druckluftmanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,14*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,55*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,39*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,57*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 120,14*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,50*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,62*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,59*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,08*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,83*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,24*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,15*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,15*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,36*
Zubehör
Riegler
9021/M
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.