Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmanometer, Stahlblech, G 1/2 unten, -1200/0,0 mbar, Ø 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101981
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     8300
EAN/GTIN:
     4047322120920
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmano. mit Stahlblechgeh., Einfachskala bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,6, Messber. -1200/0,0 mbar, Ø 160Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
160 mm
Typ:
111.10
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Stahlblech
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Messbereich min. mbar:
-1200
Messbereich max. mbar:
0
Skalenteilungswert im mbar-Bereich:
20 mbar
Markenzeiger:
-
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Standardmanometer, Druckluftmanometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS160
ab € 8,32*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,14*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,55*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,39*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,57*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 120,14*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,50*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,62*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,59*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,08*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,83*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,24*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,15*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,15*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.