Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessmanometer, G 1/2 radial unten, 0 - 1,6 bar, Ø 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102566
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1161
EAN/GTIN:
     4047322021067
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Feinmessmanometer, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 312.20, Güteklasse 0,6, Skaleneinteil. 0,010, Messber. 0 - 1,6 bar, Ø 160Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
160 mm
Typ:
312.20
Güteklasse:
0,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Ring:
CrNi-Stahl
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
1,6
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,01 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, manometer riegler g1/2, feinmess manometer, riegler druckanzeige, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS160
ab € 8,32*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,05*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,57*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,42*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,59*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 120,07*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,41*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,64*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,59*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,08*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,72*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,21*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,14*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,07*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.