Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktmanometer, G 1/2 radial unten, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102596
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2202
EAN/GTIN:
     4047322038546
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Technische Dokumentation B
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Kunststoffgehäuse
Druck-Messgerät
Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ PGS21, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung mit elektrischem Grenzsignalgeber (Magnetspringkontakt), Kontaktart 821.21.
Der elektrische Grenzsignalgeber öffnet einen Stromkreis bei Erreichen des ersten eingestellten Grenzwerts und schließt ihn wieder bei Erreichen des zweiten Wertes.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.Nennbetriebsstrom:Einschaltstrom 1,0 AAusschaltstrom 1,0 ADauerstrom 0,6 AKontaktbelegung 821.21:1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte2. Kontakt schließt bei Überschreiten der Sollwerte
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
PGS21
Güteklasse:
1,0
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4301
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Polycarbonat
Ring:
CrNi-Stahl 1.4301
Messglied:
Kupferlegierung
Nennbetriebsspannung Ueff max.:
250 V
Schaltleistung max.:
30 W / 50 VA
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
4
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,33*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,18*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,49*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,38*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,61*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,27*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,34*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,64*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,53*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,23*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,72*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,22*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,14*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,09*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.