Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Kapselfedermanometer, G 1/2 radial unten, -25 / +15 mbar, Ø 100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-199292
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
6804-R
EAN/GTIN:
4047322699495
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Kapselfedermanometer, Gehäuse CrNi-Stahl, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,6, Messber. -25 / +15 mbar, Ø100 Mit Nullpunktkorrektur.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Messing
Sichtscheibe:
Instrumentenglas
Anwendungsbereich:
für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum/Überdruck
Skalenteilungswert im mbar-Bereich:
1 mbar
Messbereich min. mbar:
-25
Messbereich max. mbar:
15
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 7097
>
Druck- und Temperaturmessung
>
Kapselfedermanometer
Weitere Suchbegriffe:
manometer riegler g1/2
,
druck messgerät
,
riegler druckanzeige
,
Kapselfedermanometer
,
Druckluftmanometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber-Set, rote und grüne Kreisbögen, Ø-100, für Manometer
Riegler
AS100
ab € 7,32*
Zubehör
Mano-Absperrven., Zapfen-drehbare Muffe, DIN16270, Messing, G 1/2
Riegler
9080/M
ab € 26,14*
Zubehör
Mano-Absperrven., Zapfen-drehbare Muffe, DIN16271, Messing, G 1/2
Riegler
9180/M
ab € 29,55*
Zubehör
Mano-Absperrven., Zapfen-Spannmuffe, DIN16270, Messing, G 1/2
Riegler
9016/M
ab € 16,39*
Zubehör
Mano-Absperrven., Zapfen-Spannmuffe, DIN16271, Messing, G 1/2
Riegler
9115/M
ab € 18,57*
Zubehör
Mano-Dop.-Absperrven., Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Messing
Riegler
MAVM12B
ab € 120,14*
Zubehör
Mano-Dop.-Absperrven., Zapfen-Spannmuffe G 1/2, Messing
Riegler
MAVM12A
ab € 76,50*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - drehbare Muffe, MS blank, G 1/2
Riegler
9012
ab € 15,62*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 1/2
Riegler
9004/M
ab € 10,59*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, Messing bl., G1/2, 60x25x10
Riegler
9005/60
ab € 17,08*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, Messing blank, G 1/2, 40x5
Riegler
9005/40
ab € 17,83*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Zapfen, aus Messing blank, G 1/2
Riegler
9009/M
ab € 10,24*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Zapfen, MS blank, G 1/2, 60x25x10
Riegler
9010/60
ab € 18,15*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe-drehb. Muffe, MS bl., G1/2, 60x25x10
Riegler
9013
ab € 20,15*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Zapfen - drehbare Muffe, MS blank, G 1/2
Riegler
9014
ab € 15,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen