Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C7573-2446
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm), zentral verschließbar, mit Kugelauszug und Auszugsperre. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
650
Ladeflächenbreite (mm):
550
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Rollschrank
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Rollschrank, mobiler Schrank, mobile Arbeitsplatte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,78*
€ 688,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,30*
€ 666,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,82*
€ 647,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,39*
€ 604,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,33*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,91*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,36*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.