Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft
fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft
fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2891
EAN/GTIN:
     4017976028910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Variabel einschraubbare Etagen. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1280
Ladeflächenbreite (mm):
2 x 315
Etagenhöhen (mm):
370, 670, 970, 1270
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1420
Gesamtbreite (mm):
740
Gesamthöhe (mm):
1530
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
Holzböden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen traglast 300 kg, Regalwagen, Materialwagen, Sichtlagerkästen, Eurokästen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,29*
€ 792,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,99*
€ 777,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 633,79*
€ 754,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,00*
€ 717,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,49*
€ 686,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,65*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,12*
Zubehör
Fetra
2898
ab € 60,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.