Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 940 x 470 mm, für je 3 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 940 x 470 mm, für je 3 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 940 x 470 mm, für je 3 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 940 x 470 mm, für je 3 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-32940
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32940
EAN/GTIN:
     4017976632940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
940
Ladeflächenbreite (mm):
470
Etagenhöhen (mm):
285, 540, 795, 1050
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1050
Gesamtbreite (mm):
513
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
Holzböden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, beistellwagen fetra ral 5007, ablagewagen, fetra beistellwagen, Montagewagen, Materialwagen, Montagehilfswagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,76*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,11*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,52*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,58*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,76*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,86*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,20*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.