Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch elektrisch höhenverstellbar, B2000xT800xH720-1120mm, L-Platte-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-WT-200-080-L
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-200-080-L
EAN/GTIN:
     4040376453815
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werktisch Serie adlatus 300|B2000 x T800 x H720-1120 mm|Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest.|Systemunterbau, B1990 x T750 x H700-1100 mm.|2 Doppelhubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.|Elektrische Verstellung mittels den 2 Doppelhubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.|CE-Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, welche in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: a) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. b) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. // Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: a) DIN EN ISO 1210:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung. b) DIN EN 1570-1 Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1 (ausgenommen Kapitel 5.5.5, 5.6.11 und 5.10).|Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
720-1120 mm
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbarer werktisch, elektrisch höhenverstellbarer arbeitsplatz, werktisch serie adlatus 300, elektrisch höhenverstellbarer werktisch traglast 300 kg, elektrisch höhenverstellbarer werktisch linoleumplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,06*
€ 1.800,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,73*
€ 1.751,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.457,01*
€ 1.733,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,82*
€ 1.677,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,73*
€ 1.629,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,28*
€ 1.571,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,41*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 212,14*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,13*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,39*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 73,80*
Zubehör
Rau
09-KW1250-2000.12
ab € 61,09*
Zubehör
Rau
08-BE-DL-1
ab € 62,29*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 391,33*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,19*
Zubehör
Rau
08-RS-300-600-2LF-2B
ab € 224,61*
Zubehör
Rau
08-RS-300-600-4LF
ab € 257,27*
Zubehör
Rau
08-SB-T080
ab € 38,60*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 467,72*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 596,68*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 736,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.