Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Drehteller L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00049591
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049591
EAN/GTIN:
     4007249495914
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
- 360°-Drehung zur optimalen Ausrichtung - universell einsetzbarer Drehteller fur zu Hause, Buro und Hobby- geeignet fur Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Gerate, Kuchengerate, etc. - mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schutzenden Gummifusen Lieferumfang: - 1 Universal-Drehteller
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
565.55 g | 0,58 kg
Hohe:
2.3 cm
Lange:
32.8 cm
Breite:
32.2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
32 x 32 x 2 cm
Farbton:
Schwarz
Max. Traglast:
80 kg
Durchmesser:
32 cm
Art:
Universal-TV-Drehteller
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitordrehteller, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, hama tv-drehteller, tv drehständer, bildschirmständer schwarz, Monitor, Lautsprecher, Fernseher, Drehteller, TV, Plasma TV, LCD TV, Plasma-TV, LCD-TV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,59*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,23*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,24*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,47*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,53*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,13*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.