Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00210105
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00210105
EAN/GTIN:
4047443514028
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- sicherer Halt: Die Magnet-Handyhalterung halt das Smartphone am Magnetring sicher und fest an seinem Platz – ganz ohne zusatzliche Befestigungen - durch den integrierten Magnetring lassen sich Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro einfach am Handyhalter andocken und optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - die Smartphone-Halterung funktioniert mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten - fur Hoch- oder Querformat: 360° drehbare Halterung fur optimale Ausrichtung des Smartphones - gummierte Oberflache zum Schutz der Smartphone-Ruckseite und fur eine angenehme Haptik - kompaktes und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - einfache, werkzeugfreie Montage dank Klemmbefestigung - kompakte Magnet-Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones am Luftungsgitter eines Fahrzeugs- sofort startklar: Smartphone an die KFZ-Handyhalterung andocken, der Magnet richtet das Smartphone prazise aus - das schlichte, elegante Design fugt sich harmonisch in jedes Cockpit - der Zugang zu allen Anschlussen des Smartphones bleibt frei, so dass auch z.B. wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - das Telefon kann nach Belieben gedreht werden, z. B. zum horizontalen Navigieren am Smartphone - der Smartphone-Halter wird ohne Kleben oder Bohren stabil und sicher am Luftungsauslass befestigt, dadurch passt er in nahezu jedes Auto und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden - die gummierte Klemmvorrichtung schont das Luftungsgitter Lieferumfang: - 1 Auto-Handyhalterung MagLock - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
60.55 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Schwarz/Silber
Material:
Kunststoff/Metall
Ausfuhrung:
Kfz-Halterung
Befestigung:
Magnet
Montage:
Luftungsgitterbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Farbe:
Schwarz/Silber
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
hama halterung mobiltelefon passivhalter
,
auto handyhalterung
,
kfz-handyhalterung hama
,
Halterung
,
Auto
,
Handy
,
Universalhalterung
,
Fahrzeughalter
,
Luftung
,
Kfz
,
Smartphone
,
Automobil
,
Universal-Halterung
,
Universal-Fahrzeughalter
,
Handy-Halterung/-Befestigungssystem
,
Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: TV-Wandhalterung, vollbeweglich, 213 cm (84), Scherenarm, Schwarz
aha:
06127756
ab € 33,59*
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00201504
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,28*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen