Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201509
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201509
EAN/GTIN:
     4047443488473
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- passt sich an: einfache und individuelle Anpassung an das Gerat durch bewegliche Klemmhalterung - optimale Ausrichtung: das Gerat kann dank Kugelgelenk um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar, perfekt fur Hoch- oder Querformat - passend fur jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhulle - Gerat lasst sich bequem mit einer Hand in die Halterung einlegen und lost ein automatisches Schliesen der Klemmhalterung aus - Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones am Luftungsgitter eines Fahrzeugs- der Kfz-Handyhalter ist kompatibel mit Smartphones mit einer Breite von 5,5 - 8,5 cm - der Zugang zur Ladebuchse des Smartphones bleibt frei, so dass auch wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - das Telefon kann nach Belieben gedreht werden, z. B. zum horizontalen Navigieren am Smartphone - durch Veranderung des Neigungswinkels ist immer eine optimale Sicht auf das Display moglich, auch z.B. bei Sonneneinstrahlung - der Smartphone-Halter wird ohne Kleben oder Bohren am Luftungsauslass befestigt, dadurch passt er in nahezu jedes Auto und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden Lieferumfang: - 1 Universal-Smartphone-Halter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
74.5 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
7.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kfz-Halterung
Befestigung:
Klemme
Montage:
Saugnapfbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Gerate-Breite von:
5.5 cm
Gerate-Breite bis:
8,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, hama halterung mobiltelefon passivhalter, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung hama, Auto, Handy, Universalhalterung, Fahrzeughalter, Smartphone, Automobil, Universal-Halterung, Universal-Fahrzeughalter, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,77*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,49*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,18*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.