Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201511
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201511
EAN/GTIN:
     4047443488428
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- passt sich an: einfache und individuelle Anpassung an das Gerat durch bewegliche Klemmhalterung - optimaler Blick: das Gerat kann dank Kugelgelenk im Neigungswinkel eingestellt werden - Gerat lasst sich bequem mit einer Hand in die Halterung einlegen, das Smartphone-Gewicht lost ein automatisches Schliesen der Klemmhalterung aus - kompaktes Design fur eine platzsparende Anbringung - Klemmhalterung aus elegantem und robustem Aluminium - passend fur jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhulle - Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones am Luftungsgitter eines Fahrzeugs- der Kfz-Handyhalter ist kompatibel mit Smartphones mit einer Breite von 5 - 9 cm - der Zugang zur Ladebuchse des Smartphones bleibt frei, so dass auch wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - Silikon- und Kunststoffeinlagen in der Klemmhalterung schutzen das Smartphone vor Kratzern - edle Optik durch hochwertige Aluminium-Frontplatte - durch Veranderung des Neigungswinkels ist immer eine optimale Sicht auf das Display moglich, auch z.B. bei Sonneneinstrahlung - der Smartphone-Halter wird ohne Kleben oder Bohren am Luftungsauslass befestigt, dadurch passt er in nahezu jedes Auto und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden Lieferumfang: - 1 Universal-Smartphone-Halter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
55.63 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff/Metall
Montage:
Luftungsgitterbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Gerate-Breite von:
5 cm
Gerate-Breite bis:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, hama halterung mobiltelefon passivhalter, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung hama, Halterung, Auto, Handy, Universalhalterung, Fahrzeughalter, Smartphone, Automobil, Universal-Halterung, Universal-Fahrzeughalter, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,59*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,51*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,28*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.