Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201503
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201503
EAN/GTIN:
     4047443488800
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mit der magnetischen Smartphone-Halterung bringen Sie Ihr iPhone mit wenigen Handgriffen an den Luftungsschlitzen im Auto an. Dabei uberzeugt sie durch ihr minimalistisches Design und eine denkbar einfache Handhabung. - sicherer Halt: Die Magnet-Handyhalterung halt das Smartphone am Magnetring sicher und fest an seinem Platz – ganz ohne zusatzliche Befestigungen - durch den integrierten Magnetring lassen sich Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max einfach am Handyhalter andocken und optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - die Smartphone-Halterung funktioniert mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten - fur Hoch- oder Querformat: 360° drehbare Halterung fur optimale Ausrichtung des Smartphones - gummierte Oberflache zum Schutz der Smartphone-Ruckseite und fur eine angenehme Haptik - kompaktes und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - einfache, werkzeugfreie Montage dank Klemmbefestigung - kompakte Magnet-Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones am Luftungsgitter eines Fahrzeugs- sofort startklar: Smartphone an die KFZ-Handyhalterung andocken, der Magnet richtet das Smartphone prazise aus - das schlichte, elegante Design fugt sich harmonisch in jedes Cockpit - der Zugang zu allen Anschlussen des Smartphones bleibt frei, so dass auch z.B. wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - das Telefon kann nach Belieben gedreht werden, z. B. zum horizontalen Navigieren am Smartphone - der Smartphone-Halter wird ohne Kleben oder Bohren stabil und sicher am Luftungsauslass befestigt, dadurch passt er in nahezu jedes Auto und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden - die gummierte Klemmvorrichtung schont das Luftungsgitter Lieferumfang: - 1 Smartphone-Halter “MagLock“ - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
60.49 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Schwarz/Silber
Material:
Kunststoff/Metall
Ausfuhrung:
Kfz-Halterung
Befestigung:
Magnet
Montage:
Luftungsgitterbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, hama halterung mobiltelefon passivhalter, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung hama, Universal, Halterung, Auto, Handy, Universalhalterung, Halter, Fahrzeughalter, Kfz, iPhone, Navihalter, Smartphone, Automobil, Universal-Halterung, Universal-Fahrzeughalter, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone, Magnet, MagLine, MagSafe, Magnetisch, Smartphone-Halter, Navihalterung, Windschutzscheibe, Frontscheibe, ohne Kleben, ohne Bohren
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,59*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,51*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,28*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.