Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Hama Hohenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 80 x 40 cm, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00095825
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00095825
EAN/GTIN:
4007249958259
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Verkrampfter Rucken, ein unentspannter Nacken, unruhige Beine - Fakt ist, wir bewegen uns an unserem Buroarbeitsplatz viel zu wenig. Mit diesem Aufsatz verwandeln Sie ganz unkompliziert Ihren Schreibtisch in einen hohenverstellbaren, ergonomischen Steharbeitsplatz - fur mehr Aktivitat! - stufenlos hohenverstellbar: Mit der Druckluftfeder ganz ohne Kraftaufwand von 11 - 50 cm - Ergonomie mit nur einem Griff: Am Hebel lasst sich mit nur einer Hand die Hohe einstellen - alles an einem Platz: Ob Home Office oder Buroarbeitsplatz - mit der integrierten Halterung fur ein Tablet und ein Smartphone im Hochformat haben Sie alle Ihre Gerate in einem angenehmen Winkel im Blick - die Silikonpads an der Unterseite gewahrleisten einen sicheren Stand ohne Wegrutschen - mehr Ergonomie und Komfort am Schreibtisch: Mit dem Schreibtischaufsatz richtet sich die Position Ihres Schreibtisches nach Ihnen und nicht umgekehrt - fur flexibles und ergonomisches Arbeiten im Sitzen oder Stehen- ruckenschonend arbeiten und surfen: Schreibtisch kostengunstig ergonomisch nachrusten - Platz fur Monitor, Tastatur, Maus, Tablet, Smartphone und weitere Buromaterialien - aus stabilem MDF: robustes und trotzdem leichtes Material mit hoher Tragfahigkeit - Grose der Schreibtischplatte: 800 x 400 mm - Grose der Maus- und Tastaturablage: 790 x 300 mm Lieferumfang: - 1 Schreibtischaufsatz - Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12019.41 g
Hohe:
53 cm
Lange:
85.5 cm
Breite:
19 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
80 x 40 x 50 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF)
Max. Traglast:
15 kg
Max. empfohlene Traglast Tastatur:
2 kg
Breite Tastaturablage:
79 cm
Tiefe Tastaturablage:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Holzart und -herkunft:
Holzart und -herkunft unbekannt
... >
Arbeitsplatz-Zubehör (Büro)
>
Schreibtisch-Ausstattung (Büro)
>
Schreibtisch-Ausstattung (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischaufsatz
,
Schreibtischboard
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
hama schreibtischaufsatz
,
sitz steh schreibtisch
,
Schreibtisch
,
Schreibwaren
,
Schreibutensil
,
Unterlage
,
Ergonomie
,
Auflage
,
Auflagematte
,
Schreibtischunterlage
,
Schreibunterlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 164,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,46*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,42*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,20*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 12,94*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201512
ab € 18,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen