Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201518
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201518
EAN/GTIN:
     4047443488121
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- sicherer Halt fur das Smartphone: ultrastarker Magnet halt das Gerat sicher an seinem Platz - macht jedes Handy magnetisch: Metallplatten zum Aufkleben oder Einlegen zwischen Smartphone und Case - fur Hoch- oder Querformat: 360° drehbare Halterung fur optimale Ausrichtung des Smartphones - kompaktes Design fur eine platzsparende Anbringung - passend fur jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhulle - Magnet-Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones am Armaturenbrett eines Fahrzeugs- schnelle und einfache Montage mit hochwertigem 3M-Klebeband an ebenen Flachen am Armaturenbrett, somit beste Positionierung nach Wunsch moglich - der extra starke Magnet bietet festen Halt fur das Smartphone - zwei Metallplatten inklusive (rund und rechteckig) zum Einlegen in die Schutzhulle oder zum Kleben auf die Ruckseite Ihres Smartphones (mit 3M-Klebeband) - der Zugang zu allen Anschlussen des Smartphones bleibt frei, so dass auch z.B. wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - das Telefon kann nach Belieben gedreht werden, z. B. zum horizontalen Navigieren am Smartphone Lieferumfang: - 1 Universal-Smartphone-Halter “Magnet“ - 2 Metallplatten - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
66.92 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Material:
Metall
Ausfuhrung:
Kfz-Halterung
Befestigung:
Magnet
Montage:
Klebebefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, hama halterung mobiltelefon passivhalter, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung hama, Auto, Handy, Universalhalterung, Fahrzeughalter, Smartphone, Automobil, Universal-Halterung, Universal-Fahrzeughalter, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,72*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,17*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,42*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.