Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Premium-Entkalker f. Kaffeevollautomaten flussig m. Amidosulfonsaure, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111283
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111283
EAN/GTIN:
     4047443505323
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
- der Flussigentkalker fur Kaffeevollautomaten sichert den hochsten Kaffeegenuss: sehr starker Premium-Entkalker speziell zum regelmasigen Entkalken von hochwertigen Kaffeevoll- und Halbautomaten, Siebtrager- und Espressomaschinen aller gangigen Marken entwickelt- einfache Heisentkalkung: die Spezial-Rezeptur des Kalkreinigers verhindert ein Aufschaumen der Losung, selbst bei 15 bar Maschinendruck – keine Schaden durch uberhohten Gasdruck - grundlicher Schnell-Entkalker ohne Einwirkzeit: der Amidosulfonsaure-Entkalker lost bereits wahrend des Durchspulens den Kalk aus Maschine und Leitungen und schwemmt die Ablagerungen aus - optimaler Korrosionsschutz dank 4 hochwertiger Additive: der Flussigentkalker greift Metall- und Kunststoffteile nicht an – fur eine langfristige und schonende Kalkreinigung und langere Lebensdauer von Kaffeevollautomat, Siebtragergerat etc. - geruchs- und geschmacksneutral: der Universal-Entkalker hinterlasst keinen negativen Eigengeschmack – kein Nachspulen notwendig - der Kalkreiniger eignet sich neben Halb- und Vollautomaten auch fur Kaffeepad-, Filter- und Kapselmaschinen sowie zum Entkalken von Wasserkocher, Dampfgarer, Duschkopf, Wasserhahn, Waschmaschine und vieler weiterer Haushaltsgegenstande und Gerate - auch zur hygienischen Kalkreinigung von Arbeitsmitteln ohne saureempfindliche Oberflache, z.B. in Arztpraxen, Nagelstudios oder Friseursalons, Waschbecken etc. - sicher aufbewahren: abgedichteter Verschlussdeckel mit Kindersicherung - rPET-Flasche: umweltfreundlicher Behalter aus recyceltem PET - hochwirksamer Flussigentkalker: 500 ml fur 5 Anwendungen je Flasche - Made in Germany: hochwertiger in Deutschland hergestellter Universal-Entkalker fur Kaffeevollautomaten Lieferumfang: - 1 Flasche Premium-Entkalker
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
536 g
Hohe:
22.3 cm
Lange:
7 cm
Breite:
5 cm
Serie:
Barista
Ausfuhrung:
Flussigkeit
Verwendungszweck:
Kaffee-Vollautomaten
Inhalt:
500 ml
Sicherheitsverschluss:
Drehverschluss
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Waschmaschinen Entkalker, entkalker 500 ml, großkaffeeautomat, entkalker flüssig, Haushalt, Haushaltsgerat, Kuche, Reiniger, Reinigung, Putzen, Haushaltsreinigung, Waschmaschine, Spulmaschine, Gerateentkalker, Kalk, Entkalkung, Reinigungsmittel, Putzmittel, Haushaltsreiniger, Reinigungsflussigkeit, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Haushaltspflegemittel, Kaffeekapselautomat, Kuchenmaschine, Kaffeekapsel-Automat, Lebensmittel, Kaffeepadautomat, Hygiene, Sauberkeit, Kaffeeentkalker, Kaffee-Entkalker, Kuchenzubehor, hygienisch, Lebensmittelbehalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,08*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.