Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
Hama Uberwachungskamera, WLAN, fur ausen, Nachtsicht, Aufzeichnung, 1080p, Schw.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00176577
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00176577
EAN/GTIN:
4047443444189
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Mit der Uberwachungskamera haben Sie von Ihrem Grundstuck uber die Garage bis zum Pferdestall alles im Blick - und zwar in gestochen scharfer Full-HD-Qualitat. Uber das Smartphone uberwachen Sie dank Bewegungsmelder, Live-Ansicht und Nachtsicht Haus und Hof - fur ein sicheres Zuhause. - unsere Uberwachungskamera funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Kamera eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - gestochen scharfe Aufnahmen: Wer auch immer uber Ihr Grundstuck schleicht – mit den Aufnahmen der Ausenkamera in Full HD 1080p erkennen Sie alles und jeden - detaillierte Aufnahmen im Dunkeln: In der Nacht konnen Sie sich dank Infrarot-Nachtsicht ebenfalls auf die Kamerauberwachung verlassen - WLAN-Uberwachungskamera reagiert auf Bewegungen: Registriert die Kamera eine Bewegung, konnen Sie sich per Push-Benachrichtigung informieren oder automatisch eine Aufzeichnung starten lassen - mehr lokaler Speicher komplett ohne Cloud mit MicroSD-Kartenslot: Speicherkarten bis zu 128 GB bieten ausreichend Platz fur umfangreiche Videoaufnahmen, damit kein Aufnahmematerial verloren geht - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App und der WLAN-Kamera haben Sie von uberall und jederzeit die Kontrolle uber Grundstuck, Garten und Haustur - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung das Live-Bild der WLAN-Ausenkamera einfach auf Geraten mit Bildschirm anzeigen lassen - mit der Uberwachungskamera per App- und Sprachsteuerung Ausenbereiche wie Haus, Hof, Garten, Terrasse, Garage uberwachen und mit Alarmszenarien z.B. in Kombination mit anderen Smart-Home-Produkten ein sicheres und komfortables Zuhause schaffen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show und Google Nest Hub, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - der perfekte Start: Die WLAN-Uberwachungskamera eignet sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten - Live-Ansicht: Per Echtzeitvideo beobachten, was rund ums Haus oder im Garten geschieht - 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher ermoglichen eine Kommunikation uber die WLAN-Ausenkamera z.B. mit Postbote, auch von unterwegs - Audioerkennung mit 2-stufig einstellbarer Empfindlichkeit (High/Low): WLAN-Kamera sendet bei Ton eine Pushbenachrichtigung auf das Smartphone - zusatzliche Sicherheit uber optionale Cloud-Videospeicherung (kostenpflichtig) - fur drausen (IP 65): vor Staub und Strahlwasser geschutzt kann die Outdoor-Kamera bedenkenlos und unauffallig an Fassaden angebracht werden - multi-user-fahig: mehrere Benutzer konnen gleichzeitig auf die Ausenkamera zugreifen - praktisch, wenn man z.B. im Urlaub ist - die Sicherheitskamera lasst sich gegen Einbruch und Vandalismus einsetzen, aber auch fur im Garten spielende Kinder, Haustiere oder Pferdestall - Spannungsversorgung uber das mitgelieferte Netzteil - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Uberwachungskamera (fest montiertes Kabel: 47 cm) - 1 Netzteil 12V/1A (fest montiertes Kabel: 147 cm) - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
270.27 g
Hohe:
19.5 cm | 13,2 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm | 8 cm
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Speichermedium:
CLOUD/microSD/microSDHC
Farbton:
Schwarz, Silber
Auflosung:
1920 x 1080 (Full HD)
Sensorik:
Audiosensor, Bewegungssensor
Stromversorgung:
Netzteil (12V)
Tiefe:
8 cm
Max. Schwenkbereich:
0 Grad
Signalubertragung:
WiFi
Zusatzfunktionen:
Nachtsicht
Bildrate:
max. 25 Bilder pro Sekunde
Max. Hardwareauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Funkverschlusselung:
WPA2
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. -10°C bis ca. +50°C
Besonderheit:
Eingebautes Mikrofon
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
IP-Schutzklasse:
IP65 (Schutz gegen Staubeintritt und Dauerregen)
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ C, CEE 7/16 (Europa)
Max. Neigungswinkel:
0 Grad
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS), Apple Siri (Shortcuts), Google Home
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Schwarz/Silber
Erfassungswinkel:
110 Grad
Integriert:
Lautsprecher
Onlinespeicherfahig:
Ja
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera
>
Videokamera
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
outdoor farbkamera
,
ir überwachungskamera
,
ir-überwachungskamera ip67
,
Kabellos
,
Kamera
,
Internet
,
Uberwachung
,
Uberwachungskamera
,
Outdoor
,
Cam
,
Webcam
,
Web
,
ausen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Optischer Rauchmelder GS526 mit 10-Jahres-Batterie
Hama
00223842
ab € 16,14*
Ähnlich
Hama Optischer Rauchmelder GS536
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama Smarte Alarmsirene, 97,4 dB, Ton und Blitzleuchte, per Sprache/App steuern
Hama
00176590
ab € 20,02*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera mit Licht und Bewegungsmelder, WLAN, fur ausen, 1080p
Hama
00176614
ab € 96,63*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera, WLAN-Kamera ausen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, SW
Hama
00176646
ab € 60,45*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera, WLAN-Kamera ausen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, WS
Hama
00176645
ab € 60,53*
Ähnlich
Hama Warnweste Automotive, Neongelb
Hama
00178133
ab € 5,04*
Ähnlich
Hama WiFi-Bewegungsmelder
Hama
00176554
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama WLAN-Kamera, Outdoor, Akku, Solar, Ausenkamera mit Bewegungsmelder, 1080p
Hama
00176615
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen