Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Jacke CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: L
Albatros CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: L
Albatros CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     C8365-26433020000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26433020000000L
EAN/GTIN:
     4051428114530
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Cardigan
  • modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
  • angenehm weiches Strickfleece innen
  • normale Passform
  • hochschließbarer Stehkragen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
  • elastischer Armabschluss
  • hochwertige Logostickerei in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
100% Polyester
Größe:
L
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Strick-Jacke, Strickjacke, softshell-jacke l, soft shell jacke, softshelljacke khaki, Albatros, Bekleidung, Textilien, Jacke, 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
26704020000000L
ab € 42,51*
Ähnlich
ISM
27477021000000L
ab € 37,85*
Ähnlich
ISM
26471035100000L
ab € 41,86*
Ähnlich
ISM
26446035100000L
ab € 40,88*
Ähnlich
ISM
26429080000000L
ab € 28,80*
Ähnlich
ISM
26232080600000L
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.