Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,08 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,08 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,08 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10016
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10016
EAN/GTIN:
     4001553100168
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,08 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,08 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 120 l emil deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,4164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,57*
€ 18,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 5,26*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,18*
Ähnlich
Emil Deiss
10065
ab € 3,11*
Ähnlich
Emil Deiss
10035
ab € 7,51*
Ähnlich
Emil Deiss
10103
ab € 37,90*
Ähnlich
Emil Deiss
10306
ab € 7,99*
Ähnlich
Emil Deiss
10309
ab € 116,53*
Ähnlich
Emil Deiss
10022
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.