Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 860x1100x0,06 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 860x1100x0,06 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 860x1100x0,06 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10022
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     4001553100229
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 860x1100x0,06 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • geeignet für hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
860 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,2865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 5,26*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,57*
Ähnlich
Emil Deiss
10065
ab € 6,29*
Ähnlich
Emil Deiss
10035
ab € 7,51*
Ähnlich
Emil Deiss
10016
ab € 10,41*
Ähnlich
Emil Deiss
10103
ab € 37,75*
Ähnlich
Emil Deiss
10306
ab € 7,99*
Ähnlich
Emil Deiss
10309
ab € 115,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.