Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,07 mm blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,07 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,07 mm blau
Artikel-Nr.:
     6B4HA-4700132
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10309
EAN/GTIN:
     4001553103091
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,07 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: „Oskartonne“, System-Mülleimer Stahlblech 110 l
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
800 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,07 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 120 l emil deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 116,53*
€ 149,58*
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 175,45*
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 149,58*
€ 178,00
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 149,22*
€ 177,57
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 144,43*
€ 171,87
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 139,07*
€ 165,49
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 116,53*
€ 138,67
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,46612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 5,26*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,18*
Ähnlich
Emil Deiss
10065
ab € 3,11*
Ähnlich
Emil Deiss
10035
ab € 7,51*
Ähnlich
Emil Deiss
10016
ab € 10,41*
Ähnlich
Emil Deiss
10103
ab € 37,90*
Ähnlich
Emil Deiss
10306
ab € 7,99*
Ähnlich
Emil Deiss
10022
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.