Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000 mm Typ 70 blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000 mm Typ 70 blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000 mm Typ 70 blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10306
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10306
EAN/GTIN:
     4001553103060
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000 mm Typ 70 blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: „Oskartonne“, System-Mülleimer Stahlblech 110 l
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
800 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 70
Regenerat-Anteil:
89,5 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 45 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,3196* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 5,26*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,18*
Ähnlich
Emil Deiss
10065
ab € 3,11*
Ähnlich
Emil Deiss
10035
ab € 7,51*
Ähnlich
Emil Deiss
10016
ab € 10,41*
Ähnlich
Emil Deiss
10103
ab € 37,90*
Ähnlich
Emil Deiss
10309
ab € 116,53*
Ähnlich
Emil Deiss
10022
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.