Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11100070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11100070
EAN/GTIN:
     10076490004795
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen.
  • Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden.
  • Ansell ist der einzige Anbieter einer Nitrilschaumausführung. Die Modelle HyFlex® 11-100 mit Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten, dass Flächen sauber bleiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitrilschaum
Länge:
204-274 mm 8.03-10.78 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Lackiererei | Lackierwerkstatt | Endfertigung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11100100
ab € 3,03*
Ähnlich
Ansell
11100110
ab € 3,20*
Ähnlich
Ansell
11100060
ab € 3,08*
Ähnlich
Ansell
11100080
ab € 3,03*
Ähnlich
Ansell
11100090
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.