Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11100090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11100090
EAN/GTIN:
     10076490004818
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen.
  • Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden.
  • Ansell ist der einzige Anbieter einer Nitrilschaumausführung. Die Modelle HyFlex® 11-100 mit Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten, dass Flächen sauber bleiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitrilschaum
Länge:
204-274 mm 8.03-10.78 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Lackiererei | Lackierwerkstatt | Endfertigung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11100100
ab € 3,06*
Ähnlich
Ansell
11100110
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11100060
ab € 3,13*
Ähnlich
Ansell
11100070
ab € 3,16*
Ähnlich
Ansell
11100080
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.