Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 11-318/ 8 Handschuhe HyFlex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 11-318/ 8 Handschuhe HyFlex
Ansell 11-318/ 8 Handschuhe HyFlex
Ansell 11-318/ 8 Handschuhe HyFlex
Ansell 11-318/ 8 Handschuhe HyFlex
Ansell 11-318/ 8 Handschuhe HyFlex
Artikel-Nr.:
     C8824-11318080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11318080
EAN/GTIN:
     10076490470545
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der HyFlex® 11-318 erhöht erheblich die Fingerbeweglichkeit bei Arbeiten mit einem Risiko für Schnittverletzungen: Der erste unbeschichtete Handschuh, der mit einem 18-Gauge-Trägermaterial einen Schnittschutz der EN-Leistungsstufe 3 bietet.
  • Sein extrem leichtes Gewebe bewirkt das Gefühl einer Berührung wie mit der bloßen Hand und bewahrt eine angenehme Arbeitstemperatur der Hände.
  • Die Spandex-Verstärkungen in den dehnungsbelasteten Bereichen der Handschuhe (Knöchel und Handfläche) bewirken eine fest anliegende, anatomische Passform.
  • Dieser flusenarme Handschuh ist außerdem silikonfrei und antistatisch. Dadurch gewährleistet er einen hohen Mitarbeiter- und Produktschutz. Zur Vermeidung einer Silikonverunreinigung durch Kunststoffbeutel wurde außerdem eine spezifische Verpackung entwickelt.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema® Diamond Technology
Länge:
212-260 mm/ 8.35-10.24 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 2 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Lackierwerkstatt | Produktschutz | Schmiedearbeiten | Labor und F & E
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11318060
ab € 5,32*
Ähnlich
Ansell
11318070
ab € 5,32*
Ähnlich
Ansell
11318090
ab € 5,31*
Ähnlich
Ansell
11318100
ab € 5,32*
Ähnlich
Ansell
11318110
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.