Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11550 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11550 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11550 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11550 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11550 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11550 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11550060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11550060
EAN/GTIN:
     10076490093911
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Gute Eignung für ein breites Spektrum von Montagearbeiten
  • Konstruiert für trockene oder leicht ölbelastete Arbeiten, für die ein Schnitt- und in einigen Fällen kurzer Hitzekontaktschutz bis 100 °C erforderlich ist.
  • Optimaler Tragekomfort und hohe Griffsicherheit für eine größere Produktivität, Sicherheit und Wertschöpfung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
199-266 mm; 17,8-10,5 Zoll MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Zierleiste | Endmontage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,76* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,06008*
€ 90,5115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 71,71008*
€ 85,335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,30004*
€ 81,27705
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,47004*
€ 79,09935
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 66,30*
€ 78,897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11550100
ab € 57,20004*
Ähnlich
Ansell
11550110
ab € 56,95008*
Ähnlich
Ansell
11550070
ab € 57,17004*
Ähnlich
Ansell
11550080
ab € 57,16008*
Ähnlich
Ansell
11550090
ab € 57,10008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.