Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 10,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-11731100
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11731100
EAN/GTIN:
10076490055391
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kombination eines extrem leichten, komfortablen Gewichts und einer ISO-Schnittfschutzstufe B.
Hohe Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4) mit einer hohen Fingerbeweglichkeit für die präzise Handhabung von scharkantigen, kleinen Teilen.
Konstruktion mit den exklusiven unternehmenseigenen Garnen von Ansell für den besten Wert seiner Klasse.
Leichtes Trägermaterial, fast wie eine zweite Haut, für Tragekomfort und Tastsensibilität.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitril
Länge:
212-277 mm/ 8,34-10,43 inch MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Spanen | Stanzen und Schneiden | Montage | Wartungsarbeiten | Produktschutz | Logistik | Transport
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,15*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11731110
ab € 5,15*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11731060
ab € 5,18*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11731070
ab € 5,15*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11731080
ab € 5,15*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11731090
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen