Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11735090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11735090
EAN/GTIN:
     10076490052994
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv.
  • Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
224-269 mm; 8.81-10.59 in MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11735100
ab € 6,21*
Ähnlich
Ansell
11735110
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11735060
ab € 6,54*
Ähnlich
Ansell
11735070
ab € 6,16*
Ähnlich
Ansell
11735080
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.