Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     281-400328373
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11800110
EAN/GTIN:
     10076490480865
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor.
  • Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz.
  • Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitrilschaum
Länge:
199 - 265 mm/ 7.8 - 10.4 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Montage | Lagerung | Produkt Versand | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,55*
3 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 2,79*
3 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,80*
2 Tage
84
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,86*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,24*
€ 3,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 367,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,87*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,85*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,85*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,85*
Ähnlich
Ansell
11800090
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.