Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11801 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11801 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11801 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11801 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11801 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11801 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11801100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11801100
EAN/GTIN:
     10076490491809
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der HyFlex® 11-801 eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern.
  • Dazu gehören leichte Montagearbeiten in der Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie sowie Arbeiten im Lager- und Logistikbereich.
  • Die Verwendung von elastischem Spandex-Material vermeidet das Risiko von Latexallergien, während die silikonfreie Beschichtung die Gefahr einer Verunreinigung von Produkten senkt.
  • Wenn Sie bewährte, robuste Handschuhe benötigen, die sich durch hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität auszeichnen, dann entscheiden Sie sich für den HyFlex® 11-801.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
192-265 mm/ 7.55-10.51 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Montage | Lagerung | Produkt Versand | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11801110
ab € 2,23*
Ähnlich
Ansell
11801060
ab € 2,22*
Ähnlich
Ansell
11801070
ab € 2,22*
Ähnlich
Ansell
11801080
ab € 2,22*
Ähnlich
Ansell
11801090
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.