Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-14663090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     14663090
EAN/GTIN:
     10076490030442
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

  • Arbeiter, die dem Risiko eines Kontakts mit Ölen, Fetten, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen ausgesetzt sind, benötigen einen zuverlässigen Handschutz.
  • Die strukturierte Ausführung dieses Handschuhs schützt vor Abschürfungen und ermöglicht einen exzellenten Nass- und Ölgriff.
  • Die Flexibilität und der Tragekomfort des EDGE-Handschuhs verhindern eine schnelle Handermüdung und steigern die Arbeitseffizienz.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
360 mm / 14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Produktionsdienste | Produktion & Verarbeitung | Leichte Montagearbeiten | Versorgungsanlagen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
14663100
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.