Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 23201 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 23201 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23201 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23201 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23201 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23201 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-23201090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23201090
EAN/GTIN:
     10076490441569
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Eine  weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen.
  • Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien.
  • Der hitzeversiegelte  Ärmel bietet nur einen Flüssigkeiten- und Staubschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
620 mm, 24 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Lebensmittelverarbeitung und -service | Produktionsdienste | Produktion & Verarbeitung | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
23201100
ab € 7,66*
Ähnlich
Ansell
23201070
ab € 7,67*
Ähnlich
Ansell
23201080
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.