Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 23491 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 23491 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 23491 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-917444
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23491100
EAN/GTIN:
     10076490498921
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ein Handschuh, der auch im Dunkeln glänzt!
  • Dank des grellen Signalorange ist der Handschuh auch bei gedämpftem und schwachem Licht sichtbar.
  • Warm, wetterfest, Öl und Fett abweisend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierendes Orange
Material:
PVC
Länge:
295: 11" MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
60 °C
Anwendungen:
Instandhaltung
Schutzniveau:
Kälte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 8,27*
€ 11,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,83008*
€ 132,96*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 72 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 144 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.