Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 27-607/ 9 Handschuhe Hycron


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 27-607/ 9 Handschuhe Hycron
Ansell 27-607/ 9 Handschuhe Hycron
Ansell 27-607/ 9 Handschuhe Hycron
Ansell 27-607/ 9 Handschuhe Hycron
Ansell 27-607/ 9 Handschuhe Hycron
Artikel-Nr.:
     C8824-27607090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27607090
EAN/GTIN:
     10076490498815
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  • Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  • Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  • Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
246-272 mm/ 9.68-10.70 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Spritzformen | Endmontage | Spanen
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27607080
ab € 1,75*
Ähnlich
Ansell
27607100
ab € 1,75*
Ähnlich
Ansell
27607110
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.