Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 27-805/ 9 Handschuhe Hycron


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 27-805/ 9 Handschuhe Hycron
Ansell 27-805/ 9 Handschuhe Hycron
Ansell 27-805/ 9 Handschuhe Hycron
Ansell 27-805/ 9 Handschuhe Hycron
Artikel-Nr.:
     C8824-27805090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27805090
EAN/GTIN:
     10076490484092
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  • Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  • Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  • Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
256-272 mm/ 10.08-10.71 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Spritzformen | Endmontage | Spanen | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Öl-Sperren, Ölsperren, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27805100
ab € 2,13*
Ähnlich
Ansell
27805110
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.