Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 28360 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 28360 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 28360 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 28360 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 28360 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 28360 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-962453
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     28360100
EAN/GTIN:
     10076490498549
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar® verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe®-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort.
  • Beide Modelle schützen, besonders in Kombination mit der NitraGold™-Stulpe, durch ihre herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Nitrilschaum
Länge:
255-280 mm, 10"-11" MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 13,48*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,34004*
€ 155,72004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,81004*
€ 156,66*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,05008*
€ 156,67008*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 172,61004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 161,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
28360080
ab € 9,83*
Ähnlich
Ansell
28360090
ab € 115,27008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.