Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell Hylite 47400 Handschuhe Größe 10,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-47400100
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
47400100
EAN/GTIN:
10076490497238
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC.
Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung.
Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen.
Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen.
Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
265-295 mm; 10.74-11.37 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Endmontage | Produktschutz | Schmiedearbeiten | Stanzen und Schneiden | Spanen
Schutzniveau:
Öl
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,76*
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell Hylite 47400 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
47400070
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell Hylite 47400 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
47400080
ab € 1,72*
Ähnlich
Ansell Hylite 47400 Handschuhe Größe 8,5
Ansell
47400085
ab € 280,0512*
Ähnlich
Ansell Hylite 47400 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
47400090
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen