Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 93360 Handschuhe Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX 93360 Handschuhe Größe L
Ansell MICROFLEX 93360 Handschuhe Größe L
Artikel-Nr.:
     281-4003376596
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10076490445154
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Der MICROFLEX® 93-360 ist ein dünner, chemikalienfester Einmalhandschuh für Reinräume. Er ist hergestellt aus einem innovativen synthetischen Verbundmaterial, das einen robusten Chemikalienschutz bietet. Hoher Tragekomfort über längere Zeiträume durch das extra weiche Material und die ergonomische Passform.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Neopren und Nitril
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | CE 0086 | EAC TP TC 019:2011 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Herstellung von medizinischen Geräten | Elektronikindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8784*
€ 7,3384*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,92*
€ 33,61*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Behälter
€ 6,95*
ab € 27,81*
€ 34,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 35,85*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 25,87*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3384*
€ 8,7327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8784*
€ 6,9953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 366,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 5,8684*
Ähnlich
Ansell
ab € 5,8884*
Ähnlich
Ansell
ab € 18,61*
Ähnlich
Ansell
ab € 22,46*
Ähnlich
Ansell
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.