Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 52590 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 52590 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52590 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52590 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52590 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52590 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     260S-597156
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     52590090
EAN/GTIN:
     10076490440111
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ersetzt die handelsüblichen Mehrzweckhandschuhe aus Leder für Arbeiten mit einer mittleren bis schweren Belastung. Flexibler, komfortabler und wesentlich verschleißfester.
  • Hochleistungsfähige Nitrilimprägnierung. Wirksamer Schutz vor Schürfwunden, guter Schutz vor  leichten Verletzungen sowie Schnitt- und Stichwunden. Fett, Öl und Schmutz abweisend.
  • Weiches, flexibles Innenfutter aus Baumwoll-Jersey. Gut anliegende, komfortable Passform zur sicheren Polsterung der Hände. Schweißabsorbierend, hält Hände länger trocken.
  • Exzellenter Trockengriff. Schnelleres und einfacheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material:
Nitril
Länge:
295 mm/11,6 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Extraktion und Förderung
Schutzniveau:
Kälte
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe gr.9 ansell, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 9
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 50,38002*
€ 66,20004*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 54,03*
€ 73,01004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 69,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.