Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 58128 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 58128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell Alphatec 58128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell Alphatec 58128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell Alphatec 58128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell Alphatec 58128 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-58128090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58128090
EAN/GTIN:
     10076490464414
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die einmalige Thin Nitrile Technology™ der Materialformulierung des neuen AlphaTec® 58-128 bietet dem Handschuhträger eine vollkommen neue Dimension der
  • Leistungsstärke sowie eine optimale Flexibilität, die den Händen ihre natürliche Bewegungsfreiheit lässt.
  • Die Barriere aus einer dünnen Nitrilschicht gewährleistet einen herausragenden Handschutz vor einem Kontakt mit flüssigen Reizstoffen. Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht ein präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen.
  • Die Konstruktion des Handschuhs kombiniert für eine bessere Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität sowie einen hohen Tragekomfort ein Trägermaterial aus einem flexiblen, offenen Strickgewebe mit einer elastischen Nitrilbeschichtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitril
Länge:
320-328 mm/ 12-13 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lackiererei | die Zierleiste | Instandhaltung | Lackierwerkstatt | Spanen | Produktschutz | Lagerung | Labor und F & E
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58128100
ab € 3,90*
Ähnlich
Ansell
58128110
ab € 3,89*
Ähnlich
Ansell
58128070
ab € 3,90*
Ähnlich
Ansell
58128080
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.